※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-10C-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75807105 VUWH-10C-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75807105

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75807105 品番 VUWH-10C-T/C-V
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状ハーフユニオン(R) 寸法L(mm)40.9 呼び径(mm)10 寸法A(mm)10 寸法TR3/8 寸法D(mm)7.9 寸法W(mm)18 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)33.3 寸法I(mm)17.2 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする