※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12.7E-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807209 VUWH-12.7E-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807209

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75807209 品番 VUWH-12.7E-V
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状ハーフユニオン(R) 寸法L(mm)50.5 呼び径(mm)12.7 寸法A(mm)12.7 寸法D(mm)10.4 寸法W(mm)27 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)40.4 寸法I(mm)22.9 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1/2 ねじ寸法TR3/4 寸法A(inch)1/2 寸法D(inch)0.41 最低使用温度(℃)-196 寸法N(inch)1.59 寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807909
2024-04-02
用途:
ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする