VUWH-12D-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75807254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12D-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75807254
VUWH-12D-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75807254

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法TR1/2
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75807254品番VUWH-12D-T/C-V
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)寸法L(mm)49呼び径(mm)12寸法A(mm)12寸法TR1/2寸法D(mm)9.5寸法W(mm)22接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式寸法N(mm)38.9寸法I(mm)22.8最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする