※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-16B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75807324 VUWH-16B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75807324

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75807324 品番 VUWH-16B-V
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状ハーフユニオン(R) 呼び径(mm)16 ねじの種類R 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)24 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)34 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム 寸法I(mm)24.4 最高使用温度(℃)537 ねじ寸法T1/4 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807096
2023-02-17
用途:
製品

製品自体は五つ星です。
様々な物の取扱いがあって助かります。
ただ、納期が直前で変わることもあるので、出荷メールが来るまで気が抜けません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする