※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6.35D-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807717 VUWH-6.35D-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807717

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75807717 品番 VUWH-6.35D-V
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状ハーフユニオン(R) 寸法L(mm)44.7 呼び径(mm)6.35 寸法A(mm)6.35 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)22.2 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)37.3 寸法I(mm)15.2 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1/4 ねじ寸法TR1/2 寸法A(inch)1/4 寸法D(inch)0.19 最低使用温度(℃)-196 寸法N(inch)1.47 寸法W(inch)7/8
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75807909
2024-04-02
用途:
ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする