※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75807884
品番
VUWH-8D-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
ハーフユニオン(R)
寸法L(mm)
45.6
呼び径(mm)
8
寸法A(mm)
8
寸法T
R1/2
寸法D(mm)
6.4
寸法W(mm)
22
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
寸法N(mm)
38.1
寸法I(mm)
16.2
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)