フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808277
品番
VUW-IN-12.7-9.5-DBZ-V
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
寸法L(mm)
18
呼び径(mm)
12.7
寸法L1(mm)
16.5
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
8.5
寸法A1(mm)
9.5
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2