フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808374
品番
VUW-IN-6.35-4.5-DBZ-V
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
寸法L(mm)
16
呼び径(mm)
6.35
寸法L1(mm)
14.5
寸法A(mm)
6.35
寸法D(mm)
3.5
寸法A1(mm)
4.5
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4