※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808514
品番
VUWJC-15-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
キャップユニオン
寸法L(mm)
29.9
呼び径(mm)
15
寸法A(mm)
15
寸法W(mm)
24
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
19.8
寸法I(mm)
24.4
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)