※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJC-22-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808566 VUWJC-22-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808566

ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808566 品番 VUWJC-22-V
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状キャップユニオン 寸法L(mm)34 呼び径(mm)22 寸法A(mm)22 寸法W(mm)30 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)23.9 寸法I(mm)26 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする