※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJC-4-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808636 VUWJC-4-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808636

ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808636 品番 VUWJC-4-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状キャップユニオン 寸法L(mm)23.1 呼び径(mm)4 寸法A(mm)4 寸法W(mm)12 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)14.7 寸法I(mm)13.7 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする