※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808679
品番
VUWJC-8-V
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
キャップユニオン
寸法L(mm)
24.5
呼び径(mm)
8
寸法A(mm)
8
寸法W(mm)
15
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
17
寸法I(mm)
16.2
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)