※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJC-9.52-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) フジキン 75808688 VUWJC-9.52-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) フジキン 75808688

ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808688 品番 VUWJC-9.52-V
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状キャップユニオン 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 寸法N(inch)0.72 寸法N(mm)18.3 寸法L(inch)1.01 寸法I(inch)0.66 呼び径(mm)9.52 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)25.7 接続形式2圧縮リング方式 寸法I(mm)16.8 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする