※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75809047
品番
VUWL-12CN-V
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法T
3/8NPT
寸法D(mm)
9.5
寸法W(mm)
20.6
寸法N(mm)
25.9
寸法W(inch)
13/16
関連資料:
(18.65MB)