※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75809223
品番
VUWL-25FN-V
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法T
1NPT
寸法D(mm)
21.8
寸法W(mm)
34.9
寸法N(mm)
36.8
寸法W(inch)
1 3/8
関連資料:
(18.65MB)