NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
75811673
品番
6009D
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
75
内径d(Φmm)
45
軌道輪形状
深溝玉軸受
基本動定格荷重Cr(N)
20900
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方