画像準備中

深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75813028 品番 6410C3
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
基本動定格荷重Cr(N)83000 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 内径d(Φmm)50 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする