画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75813098 品番 6206DDUC3
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
基本動定格荷重Cr(N)19500 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 内径d(Φmm)30 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする