オイレス #83ワッシャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75823806 品番 83W-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
内径d(Φmm)17(±0.3) 外径D(Φmm)30(±0.3) 厚さt(mm)1(±0.3) 使用温度範囲(℃)-40〜+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 潤滑方式無潤滑 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8〜13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75823772
2024-03-03
用途:
オートバイの修理
サービス業

摺動する部分の摩耗が多いので使ってみた。効果に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする