オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスワッシャー
オイレス #83ワッシャー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75823815
品番
83W-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
圧縮応力(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
内径d(Φmm)
21(±0.3)
外径D(Φmm)
37(±0.3)
厚さt(mm)
1(±0.3)
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
硬さ
HRM72
破断伸度(%)
60
潤滑方式
無潤滑
比重
1.39
融点(℃)
165
曲げ強度(N/mm
2
)
76.5
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
線膨張係数(×10
-5
/℃)
8〜13
引張強度(N/mm
2
)
51.0
曲げ弾性率(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
2650[27000]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])
58.8[6.00](ノッチ付)