曜日別特売
30W-2005 オイレス  ♯300ワッシャー オイレス工業 75827166

オイレス ♯300ワッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)20.2
外径(Φmm)50
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード75827166品番30W-2005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径(Φmm)20.2外径(Φmm)50厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150取付ねじ(皿)M5取付穴数2P.C.D(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする