オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスワッシャー
オイレス ♯300ワッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75827184
品番
30W-3005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30.2
外径(Φmm)
60
厚さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
(定期潤滑)-40〜+100、(油潤滑)-40〜+150
取付ねじ
(皿)M5
取付穴数
2
P.C.D(mm)
45
CADデータダウンロード