オイレス ♯300ワッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75827227 品番 30W-5008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
内径(Φmm)50.3 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40〜+100、(油潤滑)-40〜+150 取付ねじ(皿)M6 取付穴数4 P.C.D(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする