AMC-2845 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75837072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMC-2845 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75837072 AMC-2845 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75837072

アルミ ハブ コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75837072 品番AMC-2845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

アルミハブコネクターは、軸とハブをキーレスで締結する摩擦締結具です。
着脱が容易にできます。
通常の取付け手順と異なり、軸にアルミハブコネクターを挿入した後に、プーリー等の取付けが可能です。

適合軸径d(Φmm)28 外径D(Φmm)49 許容トルク(N・m)125 許容スラスト荷重(N)8910 ボルト締付トルク(N・m)3.5 材質(本体)アルミ合金(A2014)・アルマイト表面処理 ねじ径MM4 ハブ外径(Φmm)アルミニウム/最小72、S45C/最小54 慣性モーメント(kg・m2)2.65×10-5 材質(ボルト)スチール・四三酸化鉄皮膜 寸法d1(mm)45 寸法D2(mm)32 寸法L(mm)32 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9 寸法S(mm)1.5 本数7(ロックボルト) 質量(g)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする