CBS1-35-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-35-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853102
CBS1-35-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853102

チェーンボルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個チェーンNo.35タイプ右ねじねじ径MM6×1注文コード75853102品番CBS1-35-SUS
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,387
販売価格(税別)
1,261

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)15寸法B(mm)4.5寸法C(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L(mm)45寸法L1(mm)30寸法L2(mm)27寸法W(mm)7.4寸法d(mm)3.7仕様シングルエンド型質量(g)15タイプ右ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM6×1チェーンNo.35許容荷重(N)1100材質(ボルト)SUS304材質(ナット)ステンレススチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75853084
2021-09-29
用途: 泥除けに
株式会社明井板金建設業・工事業

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品 : 37124631
2014-06-03
用途: チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする