CBS1-50-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-50-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853145
CBS1-50-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853145

チェーンボルト

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個チェーンNo.50タイプ右ねじねじ径MM10×1.5注文コード75853145品番CBS1-50-SUS
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)25寸法B(mm)7.5寸法C(mm)16.5寸法D(mm)17寸法L(mm)75寸法L1(mm)50寸法L2(mm)45寸法W(mm)13.8寸法d(mm)5.2仕様シングルエンド型質量(g)72タイプ右ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM10×1.5チェーンNo.50許容荷重(N)3600材質(ボルト)SUS304材質(ナット)ステンレススチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75853084
2021-09-29
用途: 泥除けに
株式会社明井板金建設業・工事業

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品 : 37124631
2014-06-03
用途: チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする