CBS1-60-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-60-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853154
CBS1-60-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853154

チェーンボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チェーンNo.60タイプ左ねじねじ径MM12×1.75注文コード75853154品番CBS1-60-L
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,634
販売価格(税別)
1,485

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)19.5寸法D(mm)21寸法L(mm)90寸法L1(mm)60寸法L2(mm)55寸法W(mm)17.8寸法d(mm)6仕様シングルエンド型質量(g)127タイプ左ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM12×1.75硬度HRC33~39チェーンNo.60許容荷重(N)9500材質(ボルト)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39材質(ナット)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75853084
2021-09-29
用途: 泥除けに
株式会社明井板金建設業・工事業

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品 : 37124631
2014-06-03
用途: チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする