CBS1-80-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-80-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853172
CBS1-80-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853172

チェーンボルト

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個チェーンNo.80タイプ左ねじねじ径MM16×2注文コード75853172品番CBS1-80-L
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)26寸法D(mm)27寸法L(mm)120寸法L1(mm)80寸法L2(mm)74寸法W(mm)22.6寸法d(mm)8仕様シングルエンド型質量(g)288タイプ左ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM16×2硬度HRC33~39チェーンNo.80許容荷重(N)17400材質(ボルト)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39材質(ナット)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75853084
2021-09-29
用途: 泥除けに
株式会社明井板金建設業・工事業

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品 : 37124631
2014-06-03
用途: チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする