※手の甲
HANVO(ハンボ)
ストレッチベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全長(cm)
26
24
25
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75855229
品番
PE3145-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!
用途
精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:高強力ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
B
機能
耐切創
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。