アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75870986
品番
XVS10MMW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)
AC230V:6
質量(kg)
1
音圧レベル(dB)
最大106(減音機能なし)(1m前方)
材質
ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)
定格電圧(V)
AC230
ケーブル
端子台ケーブルグランド:Φ6.5〜8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
AC180〜253
突入電流(A)
AC230V:0.4
配線方式
端子台タイプ
音色
2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音