三菱電機
照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
【本体】プラスチック / ホワイト仕上
注文コード
75871647
品番
MT3110A
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
材質/仕上
【本体】プラスチック / ホワイト仕上
質量(kg)
0.36
消費電力(W)
3
定格電圧
AC100~242V(50/60Hz)
グリーン購入法
適合