曜日別特売
80063 KO白毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店 75875739

KO白毛金巻ラック刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛幅(mm)55
内容量1本注文コード75875739品番80063
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています

毛幅(mm)
55
毛色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 塗装工事

塗装工事に使用しています。
狭いところの塗装に適していますが、少し毛が取れやすいので注意しています。
価格は安くて助かります。

対象商品 : 75875696
2023-05-15
用途: サッシ窓枠
安井撚糸工場

白毛金巻刷毛もう少し毛を多くなりませんか?サイズは今のままでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする