600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876306 品番 RE
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)42 寸法H(mm)37 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス 寸法d1(mm)10 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ)C 3771 BE クラス600 材質(弁箱)C 3771 BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75876333
2017-05-22
用途:
タンクの出水・止水
川端商会 様 (サービス業)

200リットルの樹脂タンクに付いていたグローブバルブを回すのが面倒くさくてこのボールバルブに変更しました。
フルボアなので素早くタンクから水が出るのは気持ちの良い物ですね−。本来は星5つなんですが、ハンドル部分が鉄製で、屋外で使用しますので錆びるのが唯一の欠点なので星3つにしました。
今後の改良点として、ハンドルをステンレス製にして値段を据え置いて欲しいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
75876315
2016-06-13
用途:
エアーブローピット内の清掃
製造業

ノズルを長いのに付け替えて使用してます
とても掃除が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする