R71PN 10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ 75876683

10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード75876683品番R71PN
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート材質(本体)黄銅寸法L(mm)70.5寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじRc×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75876683
2016-05-04
用途: 給湯器の給水元栓交換

S社の同等品は、バルブが360度回ってしまうので、閉の位置がわかりにくい。
しかし、この東洋バルブの製品は開から閉の位置(90度)でしっかり止まるので大変扱いやすい。
(つまり、0度から90度の間しか動かない。)
注文してしばらく時間がかかるのが難点ではあるが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする