10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876692 品番 R71PN
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじRc×G(おねじ) 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75876683
2016-05-04
用途:
給湯器の給水元栓交換

S社の同等品は、バルブが360度回ってしまうので、閉の位置がわかりにくい。
しかし、この東洋バルブの製品は開から閉の位置(90度)でしっかり止まるので大変扱いやすい。
(つまり、0度から90度の間しか動かない。)
注文してしばらく時間がかかるのが難点ではあるが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする