10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876717 品番 R81PN
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)74 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじR×G(おねじ) 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75876701
2018-02-14
用途:
水道元栓

自宅キッチンの水道蛇口下に止水栓が取り付けられていなかったのでこれを付けました。蛇口は混合栓なので湯側への逆流防止のために逆止弁付きの止水栓を選択しました。水量調整もできるので非常に効果的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする