東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75876726
品番
R77PN
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
ショート:51、ロング:63
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
40
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE
寸法d(Φmm)
10
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
Tハンドル
端接続
入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材