LDT4L-G/S/40V1 LED電球T型 広配光40W相当 東芝 75877683

LDT4L-G/S/40V1 LED電球T型 広配光40W相当 東芝 75877683
LDT4L-G/S/40V1 LED電球T型 広配光40W相当 東芝 75877683

LED電球T型 広配光40W相当

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
内容量1個注文コード75877683品番LDT4L-G/S/40V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。

電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26光源色電球色定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)49入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2色温度(K)2700配光角度(°)300平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)40000アズワン品番65-0457-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする