お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

10202890 アンブディスポフェースマスクバルブ付 アイ・エム・アイ 75881996

アンブディスポフェースマスクバルブ付

81日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送81日以内出荷とは
内容量1台種類ラージアダルト注文コード75881996品番10202890

透明ドームで患者さんの状態がマスクをあてたまま確認可能。
クッション部は柔らかく、ドーム部の指あて部分が平らになっていてフィット感抜群。
バルブ付きはクッション部の硬さを調節可能。

種類ラージアダルト一般的名称(薬事)麻酔用マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00513000松吉医科器械コード24-7384-05医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする