お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
802216101 ニューエンテラルフィーディングチューブ エフスリィー 75883624

ニューエンテラルフィーディングチューブ

10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード75883624品番802216101

シリコーン製のため生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。
抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。
非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。
EOG滅菌済。

オレンジ容量(mL)10材質シリコーン区分(滅菌区分)該当有効期限滅菌後2年11ヶ月一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000松吉医科器械コード24-9073-02医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする