エフスリィー
エフスリィーの 処置・手術
エフスリィーの カテーテル
エフスリィーの 導尿・尿道カテーテル
腎盂バルーンカテーテル(透明)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(2本)
注文コード
75883719
品番
806316421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長42cmのロングタイプ。先端1穴・側孔タイプ。
固定位置が確認できるデプスマーク付。
EOG滅菌済。
色
オレンジ
サイズ
16FRTL
区分
(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AIBZX00088000
有効期限
(滅菌)製造日より2年11ヶ月
一般的名称
(薬事)短期的使用腎瘻用チューブ
松吉医科器械コード
24-6758-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650