お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
23-382 ニューエンテラルフィーディングチューブ NIPRO(ニプロ) 75886799

ニューエンテラルフィーディングチューブ

21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本(50本)松吉医科器械コード24-4406-03注文コード75886799品番23-382

主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。
しなやかな柔らかさとコシをもたせたチューブ材質です。
チューブ表面に特殊な加工(梨地加工)を施しています。
先端2孔式。
EOG滅菌済。

区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000松吉医科器械コード24-4406-03医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする