マイスコ非接触体温計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75890414 品番MT-500-16
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

おでこの表面温度から腋下温度を表示します。
体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。
測定時はバックライトが点灯します。
10回メモリ、オートパワーオフ機能付。
かわいいピンクのストラップ付。

ピンク セット内容ストラップ 測定範囲(℃)体温=34.0〜42.5、表面温度=0〜100.0、室温=-10.0〜45.0 一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計 測定方式赤外線 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000 検温部位おでこ 松吉医科器械コード24-6055-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする