マルチチャネルドレナージカテーテルS 鈍針

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 松吉医科器械コード24-8582-01 注文コード75890703 品番5221-07SFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。
ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。
穿刺針はベンダブルニードル
カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。
EOG滅菌済。

材質シリコーン 全長(mm)1200 区分(滅菌区分)該当 種類穿刺針:鈍針 外径(Φmm)穿刺針:5.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル 長径(mm)7 松吉医科器械コード24-8582-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする