お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
5221-35P マルチチャネルドレナージカテーテルS 穿刺針 日本コヴィディエン 75890755

マルチチャネルドレナージカテーテルS 穿刺針

9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
松吉医科器械コード24-8582-06
内容量1箱(10セット)注文コード75890755品番5221-35P

独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。
ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。
穿刺針はベンダブルニードル
カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。
EOG滅菌済。

材質ポリウレタン全長(mm)1200区分(滅菌区分)該当種類穿刺針:穿刺針外径(Φmm)穿刺針:3.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル長径(mm)3.5松吉医科器械コード24-8582-06医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする