※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6フィート) 寸法B(mm)129.5 注文コード75892713 品番G4X5LG6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法B・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途電線、ワイヤ、などの保護 トラスコ品番731-3039 質量(kg)2 寸法A(mm)108.0 長さ(cm)183 寸法F(mm)33.8 寸法D(mm)2.8 寸法E(mm)127.0 寸法B(mm)129.5 寸法C(mm)108.2 寸法G(mm)9.7 寸法K(mm)38.1
注意
ダクトカバーは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75892713 G4X5LG6 44954238 G4X5LG6 Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット) Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット) 1セット(6フィート×10本) 129,800 税込142,780 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする