USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75907133 品番 U2C-DAMB20BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

ケーブル長(m)2.0※コネクタ部分を除く ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B:メス)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする