USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75907176 品番 U2C-DB10BK
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オス ケーブル長(m)1.0※コネクタ部分を除く ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側:USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器 プラグ金メッキピンコネクタ 転送速度(Mbps)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする