曜日別特売
U2C-JB30BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907501

U2C-JB30BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907501
U2C-JB30BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907501
U2C-JB30BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907501

USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3.0※コネクタ部分を含む
内容量1本注文コード75907501品番U2C-JB30BK
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ケーブル長(m)3.0※コネクタ部分を含む仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 会社にて
卸売・小売業

ノートPCと複合機を繋げるため購入。問題なく使用できてます。

2025-02-17
用途: プリンタに接続
株式会社 藤村電器製作所自動車・二輪車・自転車関連業

ネット接続していないPCからプリンタに印刷するときに使用。ケーブルの太さがもう少し細いと使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 75907492
2023-07-18
用途: 製造現場用
製造業

1Mと1.5mで悩みましたが、今回1.5mを購入しました。問題なく使用でき、とても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75907483
2023-05-23
用途: 家庭用
その他業種

プリンタのUSBケーブルがなかったので購入しました。
双方のコネクタ部は差し込みやすかったです。
接続後のトラブルもなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75907483
2023-10-27
用途: PCと実験装置の接続

短いケーブルを探していました。特に問題なく使えています。

対象商品 : 75907483
2022-06-30
用途: 検査装置内のUSB機器接続用
製造業

装置内のスペースが限られているので、ケーブルが細く取り回しが良いため配線が楽でした。

対象商品 : 75907483
2022-01-31
用途: パソコンとディスプレイとの接続
三井化学産資株式会社

パソコンを更新した際、USBポートが2個だけになってしまったので、ディスプレイに有るUSBポートを使用するため、購入しました。
思っていたより長さが短くてもう一つ上の長さを買えば良かったです。50cmって思いのほか短いですね・・・。

対象商品 : 75907526
2023-06-06
用途: 今は使っていません

今は、もう使っていません使い道がないのでもう使っていません。仕方ありませんね。時代の流れですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする