USBケーブル miniB-A ブラック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75907781 品番 U2C-M30BK
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)約3.0※コネクター含む 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ 対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器 プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75907833
2022-08-23
用途:
副業のHDDのデータ移行用に使用。
京音ビルディング株式会社 宮坂 様 (不動産業)

古いHDDからデータを取り出す為に購入しました。使い勝手がよく、あまり絡みませんね。

対象商品:
75907815
2021-10-16
用途:
実験時のデータ測定
教育・研究機関

実験時のデータ測定のため、これを利用した。ケーブルの長さが十分長いし、データ伝送も問題なかった。

対象商品:
75907833
2022-03-04
用途:
Aタイプからの変換
製造業

短いのが欲しかったので満足しています。良い商品と思います。

対象商品:
75907806
2021-07-17
用途:
色々
株式会社澤渡製作所 様

チョットした時に 古いものに接続するのに重宝しています。

対象商品:
75907806
2020-09-18
用途:
試験機にて使用
株式会社戸上電機製作所 様

今まで使用していたものが痛んできたので、交換のため購入しました。
お安く購入でき、ちょうど良い長さで満足しています。

対象商品:
75907797
2020-04-04
用途:
ドラレコ 電源ケーブル対策
自動車・二輪車・自転車関連業

リヤハッチ取り付けのドラレコ電源用です。元々商品に付いていたものが接触があまりよくなく、頻繁に電源が切れてしまいます。ミニUSBケーブルで電源確保を考え、商品選定、5mあればリヤハッチまで十分届きます。エレコムの商品ですし、品質ともに大変満足です。

対象商品:
75907833
2019-10-16
用途:
通信・充電
製造業

ポータブルナビ(ATG27N)とPCの接続用として購入。
接続するとナビの電源が自動で入りセットしているmicroSDに直接書き込みができます。
接続したままナビの電源を切ると充電状態になります。
良い買い物ができました。

対象商品:
75907781
2018-10-30
用途:
ドライブレコーダー設置用
医療・福祉・介護関連業

2mのケーブルがメンテナンス用の予備の長さも取れて、良好です。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする